MARECO LUCE SRL - MAO150-1575182N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 26W 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4269 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Mensola a parete
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076440663
Codice prodotto
MAO150-1575182N
Cod. produttore
150-1575182N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4269 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Mensola a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
128 mm
Altezza / Profondità:
63 mm
Lunghezza:
311 mm



