MARCOM SRL - MCMNT151-RE-RE+ML Gateway Real-Time Ethernet Slave to Real

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005176975
Codice prodotto
MCMNT151-RE-RE+ML
Cod. produttore
NT151-RE-RE+ML
Produttore
MCM
Il gateway netTAP 151 trasmette i dati IO in modo bidirezionale tra due reti Real-Time Ethernet industriali. È la soluzione ideale per installazioni con reti eterogenee o simili dello stesso tipo per lo scambio di dati attraverso determinati limiti di rete. Con più di 25 diverse combinazioni dei protocolli PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK e Sercos, la serie di dispositivi offre una soluzione per qualsiasi conversione. L'integrazione come semplice dispositivo IO nella rete principale rende ilconvertitore compatibile con qualsiasi comune PLC. Sul lato secondario funziona anche come dispositivo IO o controlla una rete subordinata come master. La lunghezza dei dati IO può essere adattata a qualsiasi applicazione e i dati nel mezzo possono essere mappati arbitrariamente di byte in byte. La separazione sicura della rete è fornita da due controller Ethernet, ciascuno collegato a una porta Dual Ethernet con switch integrato. Ciò consente di realizzare topologie di rete a stella, ad anello e in linea senza ulteriori periferiche. Entrambi i controller gestiscono i protocolli indipendentemente l'uno dall'altro e scambiano solo i dati IO attraverso un buffer di dati. Si ottiene un tempo complessivo di elaborazione dei dati inferiore a 10 millisecondi. I dispositivi possono essere ordinati precaricati con firmware e licenza o generici. I dispositivi generici riducono al minimo i costi di magazzino. Il successivo caricamento di un firmware configura questi dispositivi per qualsiasi conversione. Pertutti i dispositivi configurazione e diagnostica avvengono tramite in una rete USB separata. Caratteristiche Tecniche Liberamente configurabile per PROFINET, EtherCAT, Sercos, EtherNet/IP and POWERLINK Tempo di conversione dei dati I/O inferiore a 10 ms Sostituzione del dispositivo in pochi secondi tramite restore basato su memory card Con porta USB di diagnostica e configurazione


