MARCOM SRL - MCMGROOVEGA-52HPACN ROUTERBOARD MIKROTIK GROOVEA 52 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077866813
Codice prodotto
MCMGROOVEGA-52HPACN
Cod. produttore
GROOVEGA-52HPACN
Produttore
MCM
Il nostro modello più piccolo della serie per esterni: un RouterBOARD wireless con funzionalità complete alimentato da RouterOS. Resistente alle intemperie, durevole e pronto per l'uso. Ora con supporto 802.11ac, una porta Gigabit Ethernet e una bandawireless selezionabile (2,4 GHz o 5 GHz, canale di larghezza fino a 80 MHz). La nuova porta Gigabit ti aiuterà a sfruttare appieno i vantaggi del wireless ad alta velocità 802.11ac. Il Groove A (modello AP) viene fornito con la licenza di livello 4 e include un'antenna omnidirezionale Dual Band 2.4 / 5GHz (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz), in modo da poter utilizzare l'unità appena estratta dalla confezione o utilizzare la propria antenna. RBGrooveGA-52HPacn supporta la gamma 2412-2484MHz e 5150MHz-5875MHz (la gamma di frequenza specifica può essere limitata dalle normative nazionali). Caratteristiche Licenza RouterOS 4 MTBF Circa 100'000 ore a 25 ° C Temperatura ambiente testata da -40 ° C a 70 ° C PoE in PoE passivo PoE in tensione di ingresso 10-30 V Numero di ingressi CC 1 (PoE-IN) Wireless 5 GHz / 2,4 GHz Velocità dati massima 433 Mbit / s, Wireless 5 GHz / 2,4 GHz numero di catene 1, Wireless 5 GHz / 2,4 GHz standard 802.11b / g / n, 802.11a / n / ac Guadagno antenna dBi per 5 GHz / 2,4 GHz6 Wireless Wi-Fi di generazione da 5 GHz / 2,4 GHz 4 Porte Ethernet 10/100/1000 1 Certificazione CE, FCC, IC, EAC, ROHS


