MARCOM SRL - MCMANT-33 ANTENNA OMNIDIREZIONALE 6 BAND GSM/UMTS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077851017
Codice prodotto
MCMANT-33
Cod. produttore
ANT-33
Produttore
MCM
Antenna omnidirezionale 6 Band GSM/UMTS Caratteristiche Tecniche Connettore: 1 x SMA plug Range Frequenza: 824 - 960 / 1710 - 1990 - 2200 / 2400 MHz Guadagno Antenna: 2 dBi Impedenza: 50 Ohm Polarizzazione: linear vertical VSWR: 2.0 Temperatura funzionamento: -10 °C ~ 75 °C Contenitore Antenna : ABS Colore: nero Lunghezza Antenna: 103.30 mm Categoria Cavo: coassiale Tipo Cavo: RG-174 Colore Cavo: black Attenuazione Cavo: 1,8 dB @ 1.8 GHz per metro Diametro cavo: 2.7 mm Diametro base magnetica: 32 mm Lunghezza cavo incluso connettore: ca. 3 m