BTICINO - RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
unità di misura - ampere
valore iniziale scala - 0
valore finale nominale della scala - 10000
scala di sovracorrente - No
ampiezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826190490
Codice prodotto
TCSC3251E100
Cod. produttore
SC3251E100
Produttore
IMSSC3251E100
unità di misura:
ampere
valore iniziale scala:
0
valore finale nominale della scala:
10000
scala di sovracorrente:
No
ampiezza della scala di misura:
96 mm
altezza della scala di misura:
96 mm
max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipo di montaggio:
altri