pagina iniziale

BTICINO - Interruttore magnetotermico modulare BTDIN250 3P curva C - In= 100A

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli (totale) - 3

  • caratteristica di intervento - C

  • numero di poli protetti - 2

  • Corrente Nominale - 100 A

  • conduttore neutro a connessione - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543407974

Codice prodotto

TCFV83C100

Cod. produttore

FV83C100

Produttore

BTIFV83C100

numero di poli (totale):

3

caratteristica di intervento:

C

numero di poli protetti:

2

Corrente Nominale:

100 A

conduttore neutro a connessione:

No

Numero moduli DIN:

4.5

tipo di tensione di alimentazione:

AC

dispositivi supplementari possibili:

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione Nominale:

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare:

6÷50 mm²

frequenza:

50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare:

6÷70 mm²

profondità di incasso:

47 mm

grado di protezione (IP):

IP20

tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

antideflagrante:

No

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷60 °C

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

grado di inquinamento:

3

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 100A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli