LOVATO - LOVSM1Z1711P CONTENITORE DA PARETE X SM1P L=100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975224809
Codice prodotto
LOVSM1Z1711P
Cod. produttore
SM1Z1711P
Produttore
LOV
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
17.8 mm
Altezza:
154 mm
Contenitori da parete IP65 per SM1P...Completo di membrana in gomma. Larghezza 100mm