LOVATO - LOVSM1R1800 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 13-18A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 13...18 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 234...234 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216378
Codice prodotto
LOVSM1R1800
Cod. produttore
SM1R1800
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
13...18 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
234...234 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
18 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
74.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm