LOVATO - LOVSM1R1000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 6,3-10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6.3...10 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetotermico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 130...130 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975216354
Codice prodotto
LOVSM1R1000
Cod. produttore
SM1R1000
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
6.3...10 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
130...130 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
10 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
74.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm