pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1R0063 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,4-0,63A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1R0063 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,4-0,63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8.19...8.19 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216293

Codice prodotto

LOVSM1R0063

Cod. produttore

SM1R0063

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.4...0.63 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

8.19...8.19 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.63 A

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

74.5 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1R... hanno di serie un indicatore per intervento magnetico che permette di evitare pericolose manovre di chiusura in presenza di corti circuiti precedentemente interrotti. Gli interruttori SM1R... sono omologati Type E secondo UL508 (omologazione disponibile per tarature da 0,1 a 6,5A; in fase di omologazione restanti tarature). Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.