LOVATO - LOVSM1P1800 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 13-18A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 13...18 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 234...234 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216217
Codice prodotto
LOVSM1P1800
Cod. produttore
SM1P1800
Produttore
LOV
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
13...18 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
234...234 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
18 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
25 kA
Altezza:
97 mm