pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1P0025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 0,16-0,25A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1P0025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 0,16-0,25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.25 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2.5...2.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216118

Codice prodotto

LOVSM1P0025

Cod. produttore

SM1P0025

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.16...0.25 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2.5...2.5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.25 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1P... hanno dimensioni conformi alla norma DIN43880 che ne consentono il montaggio in tutti gli involucri modulari presenti sul mercato. Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.