pagina iniziale

LOVATO - LOVRFN200125 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 75-125A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFN200125 RELE  TERMICO INS. MAN. FASE 75-125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 75...125 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975168998

Codice prodotto

LOVRFN200125

Cod. produttore

RFN200125

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

75...125 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 75…125A