LOVATO - LOVRFA824200 RELE TERMICO 28-42A X BF40-80 AUT MF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 28...42 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975224908
Codice prodotto
LOVRFA824200
Cod. produttore
RFA824200
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
28...42 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0