LOVATO - LOVRF110095 RELE TERMICO 70-95A X BF95-150 MAN MF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 70...95 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239674
Codice prodotto
LOVRF110095
Cod. produttore
RF110095
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
70...95 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0