LOVATO - LOVR4D415 DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30000...300000 mA
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Indicatore corrente differenziale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975111185
Codice prodotto
LOVR4D415
Cod. produttore
R4D415
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
30000...300000 mA
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...415 V
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
120 mm