pagina iniziale

LOVATO - LOVR2D415 DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...25000 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 25000...250000 mA

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

  • Indicatore corrente differenziale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975111147

Codice prodotto

LOVR2D415

Cod. produttore

R2D415

Produttore

LOV

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

25...25000 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

25000...250000 mA

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...415 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

75 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA A 2 SOGLIE DI INTERVENTO, DA INCASSO. TA ESTERNO. CON SICUREZZA POSITIVA, 110VAC/DC-240VAC-415VAC