LOVATO - LOVR1D415 DIFFERENZIALE INCASSO 240/415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...15000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 25000...250000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975111123
Codice prodotto
LOVR1D415
Cod. produttore
R1D415
Produttore
LOV
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
25...15000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
25000...250000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Min. ritardo all'eccitazione:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...415 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
75 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...415 V
Tensione misurabile:
110...415 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...50 Hz


