pagina iniziale

LOVATO - LOVP2MB4PD100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P D 100A 10KA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP2MB4PD100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P D 100A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8013975210284

Codice prodotto

LOVP2MB4PD100

Cod. produttore

P2MB4PD100

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA D, 100A