LOVATO - LOVP2MB4PC100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P C 100A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
2 PZ
EAN
8013975204368
Codice prodotto
LOVP2MB4PC100
Cod. produttore
P2MB4PC100
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C