LOVATO - LOVP2MB3PD100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P D 100A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 3
Con neutro - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8013975210253
Codice prodotto
LOVP2MB3PD100
Cod. produttore
P2MB3PD100
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
3
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
67 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no