LOVATO - LOVP2MB3PD080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P D 80A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 80 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975210246
Codice prodotto
LOVP2MB3PD080
Cod. produttore
P2MB3PD080
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C