pagina iniziale

LOVATO - LOVP2MB3PC100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 100A 10KA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 100 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8013975204337

Codice prodotto

LOVP2MB3PC100

Cod. produttore

P2MB3PC100

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

100 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Profondità di incasso:

67 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 100A