LOVATO - LOVP1RE1NC40A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C40 300MA 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 10 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975269701
Codice prodotto
LOVP1RE1NC40A300
Cod. produttore
P1RE1NC40A300
Produttore
LOV
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
10 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
66 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2