LOVATO - LOVP1RB1NC32A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C32 300MA 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204634
Codice prodotto
LOVP1RB1NC32A300
Cod. produttore
P1RB1NC32A300
Produttore
LOV
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
65.4 mm