LOVATO - LOVP1RB1NC10AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C10 30MA 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204405
Codice prodotto
LOVP1RB1NC10AC030
Cod. produttore
P1RB1NC10AC030
Produttore
LOV
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Installabile a incasso:
sì



