LOVATO - LOVP1RB1NC06A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C6 300MA 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204535
Codice prodotto
LOVP1RB1NC06A300
Cod. produttore
P1RB1NC06A300
Produttore
LOV
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
74 mm
Grado di inquinamento:
2