LOVATO - LOVP1RB1NC06A030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C6 30MA 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204528
Codice prodotto
LOVP1RB1NC06A030
Cod. produttore
P1RB1NC06A030
Produttore
LOV
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.3 kA
Profondità di incasso:
60 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3