LOVATO - LOVP1RA3P63A030 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P 63A TIPO A 30MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 30...30 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218259
Codice prodotto
LOVP1RA3P63A030
Cod. produttore
P1RA3P63A030
Produttore
LOV
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
30...30 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
BLOCCO DIFFERENZIALE, 3P - TIPO A, 63A (I¿n 30mA)



