LOVATO - LOVP1MS3P125 SEZIONATORE MODULARE - 3P 125A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli protetti - 3
Larghezza in numero di moduli - 1
Profondità di incasso - 74 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8013975267370
Codice prodotto
LOVP1MS3P125
Cod. produttore
P1MS3P125
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli protetti:
3
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
74 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C