pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MS2P125 SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MS2P125 SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Profondità di incasso - 74 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013975267325

Codice prodotto

LOVP1MS2P125

Cod. produttore

P1MS2P125

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli protetti:

2

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

74 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...70 °C

SEZIONATORE MODULARE - 2P 125A