pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MS2P063 SEZIONATORE MODULARE - 2P 63A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MS2P063 SEZIONATORE MODULARE - 2P 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013975267301

Codice prodotto

LOVP1MS2P063

Cod. produttore

P1MS2P063

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

440 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Antideflagrante:

no

SEZIONATORE MODULARE - 2P 63A