pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MBUH2PD04 MCB 2P D4 480Y/277V 10KA UL489

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MBUH2PD04 MCB 2P D4 480Y/277V 10KA UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013975220863

Codice prodotto

LOVP1MBUH2PD04

Cod. produttore

P1MBUH2PD04

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

277 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1000 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico modulare tipo/modello Lovato Electric P1MBUH2PD04 - MCB 2P D4 480Y 277V 10kA UL489