LOVATO - LOVP1MBUH1PC04 MCB 1P C4 277V 10KA UL489


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 4 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
8013975220337
Codice prodotto
LOVP1MBUH1PC04
Cod. produttore
P1MBUH1PC04
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
4 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
277 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz