LOVATO - LOVP1MB4PB20 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P B 20A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8013975203965
Codice prodotto
LOVP1MB4PB20
Cod. produttore
P1MB4PB20
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
74 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C