LOVATO - LOVP1MB2PD03 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 2P D 3A 10KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 2 
- Caratteristica di intervento - D 
- Corrente nominale - 3 A 
- Numero di poli protetti - 2 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8013975237656
Codice prodotto
LOVP1MB2PD03
Cod. produttore
P1MB2PD03
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
74 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C