pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB1PB16 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P B 16A 10KA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013975202753

Codice prodotto

LOVP1MB1PB16

Cod. produttore

P1MB1PB16

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA B, 16A