LOVATO - LOVP1MB1NC40 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 40A 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
6 PZ
EAN
8013975203156
Codice prodotto
LOVP1MB1NC40
Cod. produttore
P1MB1NC40
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
74 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C