LOVATO - LOVLRD12RD024 RELE PROGRAM.8I/4O 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V 
- Con uscita a relè - sì 
- Dispositivo di base - sì 
- Numero di ingressi analogici - 2 
- Corrente di commutazione - 8 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975147979
Codice prodotto
LOVLRD12RD024
Cod. produttore
LRD12RD024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Con uscita a relè:
sì
Dispositivo di base:
sì
Numero di ingressi analogici:
2
Corrente di commutazione:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Con display:
sì
Temporizzato:
sì
Espandibile:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Larghezza:
72 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
90 mm
Profondità:
54.6 mm