LOVATO - LOVLPFD01 INTERFACCIA A FILO USB3.0 TIPO A/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 0
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8013975296011
Codice prodotto
LOVLPFD01
Cod. produttore
LPFD01
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
0
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Grado di inquinamento:
3
Profondità:
38.9 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
38 mm


