pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVGAZM2 CASS MET VUOTA 200X300X120

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZM2 CASS MET VUOTA 200X300X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975266496

Codice prodotto

LOVGAZM2

Cod. produttore

GAZM2

Produttore

LOV

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

300 mm

IEC/EN TYPE IP65 METAL EMPTY ENCLOSURE, 200X300X120MM