LOVATO - LOVGAZM1 CASS MET VUOTA 150X200X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975266489
Codice prodotto
LOVGAZM1
Cod. produttore
GAZM1
Produttore
LOV
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
150 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
200 mm
Custodia per interruttori tipo/modello Lovato Electric GAZM1 - CASS MET VUOTA 150X200X120


