pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVGAZ2UL CASSETTA UL PER GA063A..GA100A+GAX61

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ2UL CASSETTA UL PER GA063A..GA100A+GAX61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975209998

Codice prodotto

LOVGAZ2UL

Cod. produttore

GAZ2UL

Produttore

LOV

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

175 mm

Profondità:

121.5 mm

Altezza:

210 mm

EMPTY NON-METALLIC ENCLOSURE UL/CSA TYPE 4/4X, FOR SWITCH DISCONNECTORS. WITH ROTATING RED/YELLOW HANDLE, FOR GA063 SA