LOVATO - LOVGAZ2BUL CASSETTA UL PER GA063A..GA100A+GAX61B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975210017
Codice prodotto
LOVGAZ2BUL
Cod. produttore
GAZ2BUL
Produttore
LOV
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
175 mm
Profondità:
121.5 mm
Altezza:
210 mm