LOVATO - LOVGAZ1UL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975181768
Codice prodotto
LOVGAZ1UL
Cod. produttore
GAZ1UL
Produttore
LOV
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
167.7 mm
EMPTY NON-METALLIC ENCLOSURE UL/CSA TYPE 4/4X, FOR SWITCH DISCONNECTORS. WITH ROTATING RED/YELLOW HANDLE, FOR GA016 A-GA040 A AND GA040 D