LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975181782
Codice prodotto
LOVGAZ1BUL
Cod. produttore
GAZ1BUL
Produttore
LOV
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
167.7 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA NERA, PER GA016 A...GA040 A E GA040 D


