LOVATO - LOVDMED305T2MID CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) N-L - 220...240 V
Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V
Frequenza - 45...66 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8013975230787
Codice prodotto
LOVDMED305T2MID
Cod. produttore
DMED305T2MID
Produttore
LOV
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Frequenza:
45...66 Hz
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP20