LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 5 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975227428
Codice prodotto
LOVDMED301
Cod. produttore
DMED301
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
5 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
7