pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975199909

Codice prodotto

LOVDMED300T2MID

Cod. produttore

DMED300T2MID

Produttore

LOV

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP20

Il contattore di energia è un misuratore/analizzatore digitali di energia elettrica per impianti ad inserzione diretta, trifase o tramite Trasformatore Amperometrico. E' prevista l'espandibilità fino a 3 moduli della serie EXM tramite interfaccia ottica.