LOVATO - LOVDMED122 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Adatto per - Riferimento / Acquisizione
Confezione
1 PZ
EAN
8013975231869
Codice prodotto
LOVDMED122
Cod. produttore
DMED122
Produttore
LOV
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Frequenza:
45...66 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20